{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | D2121Q | |
Afgegeven vermogen | 350 W | |
Maximaal toerental | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale luchtbehoefte | 600 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Geluidsproductie | 87 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 2,5 m/s2 | |
Lengte | 248 mm | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 079051 D2121Q | |
EAN/GTIN | 7322590013295 | |
Nummer fabrikant | 8421040525 |