{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | D2112Q | |
Afgegeven vermogen | 350 W | |
Maximaal toerental | 0 min-1 - 5.400 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 10 mm | |
Maximale luchtbehoefte | 600 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
Geluidsproductie | 80 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Lengte | 211 mm | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 079051 D2112Q | |
EAN/GTIN | 7322590019778 | |
Nummer fabrikant | 8421040510 |