{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Druckluftbetrieben | |
Fabrikantnummer | D2148RQ | |
Afgegeven vermogen | 250 W | |
Maximaal toerental | 0 min-1 - 750 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale luchtbehoefte | 600 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Geluidsproductie | 85 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 3,7 m/s2 | |
Lengte | 248 mm | |
Producttype | Boormachine, BE 75-16 |
Artikelnummer | 079051 D2148RQ | |
EAN/GTIN | 7322590019785 | |
Nummer fabrikant | D2148-RQ |