{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.000 W | |
Inhoud van de bak | 65 l | |
Nominale aansluitwijdte | DN50 mm | |
Lengte | 730 mm | |
Breedte | 570 mm | |
Hoogte | 1.330 mm | |
Kabellengte | 6 m | |
Aantal turbines | 2 | |
Luchtvolumestroom | 100 l/s | |
Vacuüm | 220 mbar | |
Geluidsproductie | 70 dB(A) | |
Stofklasse − zuiger | L | |
Gewicht | 43 kg | |
Producttype | Nat- en droogzuiger | |
Aan/uit-schakelaar | ja |
Artikelnummer | 078522 IVR-L65/20 | |
EAN/GTIN | 4054278695129 | |
Nummer fabrikant | 9.989-403.0 |