{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | IVR-L 40/12-1 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.200 W | |
Inhoud van de bak | 40 l | |
Nominale aansluitwijdte | DN50 mm | |
Lengte | 711 mm | |
Breedte | 523 mm | |
Hoogte | 960 mm | |
Kabellengte | 6 m | |
Aantal turbines | 1 | |
Luchtvolumestroom | 59 l/s | |
Vacuüm | 230 mbar | |
Geluidsproductie | 71 dB(A) | |
Stofklasse − zuiger | L; L | |
Gewicht | 36 kg | |
Producttype | Nat- en droogzuiger |
Artikelnummer |
078522 IVR-L40
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4054278459684
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
9.986-054.0
Kopiëren |
|
Fabrikant | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |