{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | NT 75/2 Ap Me Tc *E | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.760 W | |
Inhoud van de bak | 75 l | |
Nominale aansluitwijdte | 40 mm | |
Lengte | 700 mm | |
Breedte | 505 mm | |
Hoogte | 995 mm | |
Zuigslanglengte | 4 m | |
Kabellengte | 10 m | |
Aantal turbines | 2 | |
Luchtvolumestroom | 2×74 l/s | |
Vacuüm | 254 mbar | |
Geluidsproductie | 73 dB(A) | |
Filterreiniging | ApClean halfautomatische filterreiniging | |
Stofklasse − zuiger | L | |
Gewicht | 26,5 kg | |
Filtersysteem | Vlakgevouwen filter | |
Bijzonderheid | Edelstalen reservoir, kantelonderstel | |
Producttype | Nat- en droogzuiger |
Artikelnummer | 078521 NT75APMETC | |
EAN/GTIN | 4039784727298 | |
Nummer fabrikant | 1.667-292.0 |