{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | NT 55/2 Tact² Me I | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 2.760 W | |
Inhoud van de bak | 55 l | |
Nominale aansluitwijdte | 40 mm | |
Lengte | 710 mm | |
Breedte | 570 mm | |
Hoogte | 1.070 mm | |
Zuigslanglengte | 4 m | |
Kabellengte | 10 m | |
Aantal turbines | 2 | |
Luchtvolumestroom | 2×74 l/s | |
Vacuüm | 254 mbar | |
Geluidsproductie | 73 dB(A) | |
Antistatisch systeem | ja | |
Geschikt voor fijn stof | ja | |
Filterreiniging | Tact² automatische filterreiniging | |
Stofklasse − zuiger | L | |
Gewicht | 45 kg | |
Filtersysteem | Vlakgevouwen filter | |
Bijzonderheid | Edelstalen reservoir, antistatisch, beschermklasse I | |
Producttype | Nat- en droogzuiger |
Artikelnummer | 078521 NT55T2ME | |
EAN/GTIN | 4039784538092 | |
Nummer fabrikant | 1.667-237.0 |