Nat- en droogzuiger NT22APTE

Artikelnummer: 078521 NT22APTE
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer NT22APTE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.300 W
Inhoud van de bak 22 l
Nominale aansluitwijdte 35 mm
Lengte 380 mm
Breedte 370 mm
Hoogte 480 mm
Zuigslanglengte 1,9 m
Kabellengte 6 m
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 71 l/s
Vacuüm 255 mbar
Geluidsproductie 72 dB(A)
Inschakelautomaat ja
Filterreiniging ApClean halfautomatische filterreiniging
Stofklasse − zuiger L
Gewicht 6,1 kg
Filtersysteem Patroonfilter
Bijzonderheid Compact
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078521 NT22APTE
EAN/GTIN 4054278287935
Nummer fabrikant 1.378-610.0

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige universele nat- en droogzuigers met hoog zuigvermogen en compacte constructie, slang- en accessoireshouder aan het apparaat. Automatische uitschakeling bij het bereiken van de maximale vulhoogte van het reservoir.
  • Vouwfilter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.
  • Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.
  • Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma’s worden geschakeld.
Nat-/droogzuiger met apparatencontactdoos en automatische aanloop voor elektrisch gereedschappen.
  • Vochtongevoelig PES-patroonfilter.
  • Robuust reservoir van 22 liter met bumper en zwenkwielen.

Tip:

Voor oliën en oliehoudende media industriële zuiger nr. 078522 gebruiken.