Reciprozaag US1300XE

Artikelnummer: 078225 US1300XE
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer US1300XE
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.300 W
Slaglengte 30 mm
Aantal pendelbewegingen 0 min-1 - 2.800 min-1
Gewicht 3,8 kg
Maximale vibratie volgens EN 18,5 m/s2
Bijzonderheid FIXTEC
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078225 US1300XE
EAN/GTIN 4002395197675
Nummer fabrikant 4935413235

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 1300 W AEG reciprozaag, ideaal voor snedes in hout, kunststof, metalen buizen en metalen profielen.

Levering:

Inclusief transportkoffer, zaagblad.

Tip:

Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen