Reciprozaag SSPE1500X

Artikelnummer: 078224 SSPE1500X
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Transportkoffer
    Fabrikantnummer SSPE1500X
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.500 W
    Slaglengte 32 mm
    Aantal pendelbewegingen 0 min-1 - 2.800 min-1
    Gewicht 4 kg
    Maximale vibratie volgens EN 15,2 m/s2
    Bijzonderheid FIXTEC / AVS
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078224 SSPE1500X
    EAN/GTIN 4002395241699
    Nummer fabrikant 4933428900

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige en robuuste 1500 W Milwaukee universele reciprozaag met metalen tandwielhuis.
    • Gereedschapsloos FIXTEC-zaagbladsnelwisselsysteem.
    • Uitschakelbare pendelslag met elektronische slagregeling.
    • Antivibratiesysteem AVS en gepatenteerd tuimeldrijfwerk voor een zeer rustige loop.
    • Terugslagbeveiligingssysteem ter bescherming van de tandwieloverbrenging tegen terugslagen van het werkstuk.

    Levering:

    Inclusief transportkoffer, zaagblad.

    Tip:

    Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen