{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GSA 18 V-32 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Slaglengte | 32 mm | |
Aantal pendelbewegingen | 0 min-1 - 2.500 min-1 | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 10 m/s2 | |
Bijzonderheid | SDS | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078214 GSA1832-0 | |
EAN/GTIN | 3165140951784 | |
Nummer fabrikant | 06016A8109 |