Haakse polijstmachine WPO 72214950

Artikelnummer: 077712 72214950
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer WPO-startset edelstaal
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.200 W
Toerentalbereik 900 min-1 - 2.500 min-1
Gereedschapsopname M14
Maximale polijstgereedschap-⌀ 250 mm
Gewicht 2,4 kg
Maximale vibratie volgens EN 3,5 m/s2
Producttype Polijster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077712 72214950
EAN/GTIN 4014586862743
Nummer fabrikant 72214950010

Omschrijving

Uitvoering:

  • Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik van het geplaatste gereedschap.
  • Met opspandoorn ook inzetbaar als volwaardige satineermachine voor werkzaamheden in lengterichting.
  • Maximale toerentalstabiliteit bij iedere belasting over het gehele instelbereik.
  • Zelfstartbeveiliging tegen ongecontroleerd opnieuw inschakelen na stroomonderbreking.

Levering:

Fein haakse polijstmachine WPO 14-25E, extra handvat.
1 Transportkoffer, 1 houder (scharnierbaar), beschermbeugel, opspandoorn voor walsen en rollen met meervoudige spiebaan (100 mm), elastische slijpwals, (100×100 mm, korrel 60), lamellenvlieswals (100×100 mm, korrel 180), steunschijf met klittenbanddeel (⌀ 115 mm, M14), 1 schuurvlies gegolfd 30×150 mm, opspandoorn 15−50 mm, 10 schuurvliezen met klittenband (⌀ 115 mm fijn).

Accessoires:

Standaardset oppervlak, nr.077718 gr.F, satineerset voor profielen, nr.077718 gr.S, polijstset, nr.077718 gr.P, buisset, nr.077718 gr.R.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen