Edelstaalset voor haakse polijstmachine WPO R

Artikelnummer: 077718 R
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type R
Hoofdtoepassing Buisbewerking
Producttype Slijp- en polijstset (elektrisch gereedschap)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077718 R
EAN/GTIN 4014586306698
Nummer fabrikant 63806181030

Omschrijving

Toepassing:

Set voor standaardtoepassingen bij de bewerking van rechte buizen. Reinigen van vuil, verwijderen van aanloopkleuren, tot aan goed satineren.

T.b.v.:

Haakse polijstmachine nr. 077712.

Levering:

1 schuurbandrol 100×70 mm; 10 schuurbanden 600×30 mm, korrel 60; 10 schuurbanden 600×30 mm, korrel 120; 1 vliesschuurband 600×30 mm, middel; 1 vliesschuurband 600×30 mm, fijn; 1 rol plakband voor schuurbanden, 50 m

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen