{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | WPO 14−25 E | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.200 W | |
Toerentalbereik | 900 min-1 - 2.500 min-1 | |
Gereedschapsopname | M14 | |
Maximale polijstgereedschap-⌀ | 250 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 3,5 m/s2 | |
Producttype | Polijster |
Artikelnummer |
077712 72214900
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4014586862729
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
72214900230
Kopiëren |
|
Fabrikant | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |