Tafelslijpmachine DS met afzuiging, 400 V DS04/175A

Artikelnummer: 077514 DS04/175A
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer DS04/175A
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 250 W
    Maximaal toerental 2.900 min-1
    Slijpsteen-⌀ D 175 mm
    Slijpsteenbreedte T 25 mm
    Slijpsteenboring-⌀ H 51 mm
    Capaciteit afzuiging 6 m3/min
    Gewicht 83 kg
    Producttype Tafelslijpmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077514 DS04/175A
    EAN/GTIN 2050001674104
    Nummer fabrikant DS04/175A

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tafelslijpmachine met in de standaard geïntegreerde afzuiging.
    Slijpstof wordt door een waterfilter en erna geplaatst kunststof voorfilter en nafilter effectief afgescheiden. Levering zonder slijpstenen.

    Tip:

    Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen