Tafelslijpmachine DS met afzuiging, 400 V DS12/250A

Artikelnummer: 077514 DS12/250A
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DS12/250A
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 730 W
Maximaal toerental 1.450 min-1
Slijpsteen-⌀ D 250 mm
Slijpsteenbreedte T 32 mm
Slijpsteenboring-⌀ H 51 mm
Capaciteit afzuiging 6 m3/min
Gewicht 115 kg
Producttype Tafelslijpmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077514 DS12/250A
EAN/GTIN 2050001674128
Nummer fabrikant DS12/250A

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelslijpmachine met in de standaard geïntegreerde afzuiging.
Slijpstof wordt door een waterfilter en erna geplaatst kunststof voorfilter en nafilter effectief afgescheiden. Levering zonder slijpstenen.

Tip:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.