Tafelslijpmachine DS met afzuiging, 400 V DS07/200A

Artikelnummer: 077514 DS07/200A
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DS07/200A
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 500 W
Maximaal toerental 2.900 min-1
Slijpsteen-⌀ D 200 mm
Slijpsteenbreedte T 25 mm
Slijpsteenboring-⌀ H 51 mm
Capaciteit afzuiging 6 m3/min
Gewicht 95 kg
Producttype Tafelslijpmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077514 DS07/200A
EAN/GTIN 2050001674111
Nummer fabrikant DS07/200A

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelslijpmachine met in de standaard geïntegreerde afzuiging.
Slijpstof wordt door een waterfilter en erna geplaatst kunststof voorfilter en nafilter effectief afgescheiden. Levering zonder slijpstenen.

Tip:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen