{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | W175 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 520 W | |
Maximaal toerental | 2.900 min-1 | |
Slijpsteen-⌀ D | 175 mm | |
Slijpsteenbreedte T | 20 mm - 25 mm | |
Slijpsteenboring-⌀ H | 32 mm | |
Gewicht | 18 kg | |
Producttype | Tafelslijpmachine |
Artikelnummer | 077502 W175 | |
EAN/GTIN | 2050001694614 | |
Nummer fabrikant | ECO175 |