{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Slijpmachine | |
Slijpmiddel | Edelkorund wit | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelgrootte | 80 | |
Fijnheidsgraad | fijn | |
Specificatie | Edelkorund wit, hardheidsgraad M | |
Binnen-⌀ reduceerring | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Vorm | 1 | |
Schijf-⌀ D | 175 mm | |
Schijfbreedte T | 25 mm | |
Boring-⌀ H | 32 mm | |
Maximale omtreksnelheid | 40 m/s | |
Producttype | Slijpmachinesteen |
Artikelnummer | 596310 EK80 | |
EAN/GTIN | 9003170029735 | |
Nummer fabrikant | 2973 |