{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelomschrijving producent | W150 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 520 W | |
Maximaal toerental | 2.900 min-1 | |
Slijpsteen-⌀ D | 150 mm | |
Slijpsteenbreedte T | 20 mm - 25 mm | |
Slijpsteenboring-⌀ H | 32 mm | |
Gewicht | 16 kg | |
Producttype | Tafelslijpmachine |
Artikelnummer |
077502 W150
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
2050001694607
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
ECO150
Kopiëren |
|
Fabrikant | Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com |