Haakse slijper AGV17-150

Artikelnummer: 077141 AGV17-150
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AGV17-150XCProTector/dodemansschakelaar
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.750 W
Maximaal toerental 9.500 min-1
Maximale vibratie volgens EN 8,7 m/s2
Maximale schijf-⌀ 150 mm
Maximale doorslijpdiepte 45 mm
Gewicht 3 kg
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077141 AGV17-150
EAN/GTIN 4002395243990
Nummer fabrikant 4933432250

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee haakse slijper met zachte aanloop, herstartblokkering en overbelastingsbeveiliging.
Haakse slijper 1750 W / 150 mm met constant-elektronica, anti-kickback-functie, antivibratiehandvat, zonder gereedschap wisselen van schijf. Inclusief FIXTEC-spanmoer.

Levering:

Extra handvat, beschermkap, netkabel 4 m.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen