Haakse slijper AGS15-125

Artikelnummer: 077141 AGS15-125
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AGS15-125CProTector
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.500 W
Maximaal toerental 7.600 min-1
Maximale vibratie volgens EN 5,5 m/s2
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 33 mm
Gewicht 2,4 kg
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077141 AGS15-125
EAN/GTIN 4002395236015
Nummer fabrikant 4933407480

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee haakse slijper met zachte aanloop, herstartblokkering en overbelastingsbeveiliging.
Speciale slijper 1500 W met gereduceerd toerental voor lamellenslijpschijven met constant-elektronica. Inclusief spanset.

Levering:

Extra handvat, beschermkap, netkabel 4 m.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen