Spanmoer M14, Type: FIXTEC

Artikelnummer: 073930 FIXTEC
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type FIXTEC
Draadaansluiting M14
zonder gereedschap wisselen van schijf ja
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073930 FIXTEC
EAN/GTIN 4002395371327
Nummer fabrikant 4932352473

Omschrijving

Uitvoering:

M14 snelspanmoer voor snel en zonder gereedschap wisselen van de schijf. Platte constructie: minder dan 8 mm dik. Voor schijven tot Ø 150 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen