Haakse slijper WEV15-125

Artikelnummer: 077132 WEV15-125
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WEV 15-125 Quick
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.550 W
Onbelast toerental 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Draadaansluiting M14
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,5 kg
Kabellengte 4 m
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Snelwisselsysteem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077132 WEV15-125
EAN/GTIN 4007430243751
Nummer fabrikant 600468000

Omschrijving

Uitvoering:

U definieert de limiet - niet uw machine.
Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing.
Robuuste haakse slijper met grote trekkracht en toerentalregeling voor vlugge werkprocessen.
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.
  • Constant toerental onder belasting.
  • De hoogste levensduur bij extreme toepassingen: robuuste haakse slijper met grote trekkracht, toerentalregeling en de hoogste vermogensdichtheid in zijn klasse voor vlugge werkprocessen.
  • Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.
  • Met het Metabo M-Quick-systeem voor snelle schijfwissel.
  • Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.
  • Aanvullend trillingsarm handvat Metabo VibraTech (MVT).
  • Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen