Uitvoering:
U definieert de limiet - niet uw machine.
Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing.
Compacte haakse slijper met
toerentalregeling en de
kleinste greepomvang in zijn vermogensklasse voor perfecte ergonomie.
- Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.
- Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.
- Constant toerental onder belasting.
- Minimale vermoeidheid: compacte haakse slijper met toerentalregeling en de kleinste greepomvang in zijn prestatieklasse voor een perfecte ergonomie.
- Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.
- Met het Metabo M-Quick-systeem kunt u zonder gereedschap snel van schijf wisselen met één druk op de knop.
- Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.
- Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.
Levering:
Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.