Haakse slijper WEPBA19125

Artikelnummer: 077132 WEPBA19125
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WEPBA 19-125 Q DS
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.900 W
Onbelast toerental 11.000 min-1
Draadaansluiting M14
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,7 kg
Kabellengte 4 m
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid Snelwisselsysteem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077132 WEPBA19125
EAN/GTIN 4061792224803
Nummer fabrikant 613114000

Omschrijving

Uitvoering:

U definieert de limiet - niet uw machine.
Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing.
Met krachtige 1.900 Watt en M-Brush technologie (servicevrije koolborstels met 3-voudige levensduur voor een heel machineleven) uitgerust voor industrieel gebruik.
  • Geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder handarm-trillingen, een langere levensduur van de machine en een tot wel dubbele standtijd van de schuurschijven.
  • Ergonomische paddle-schakelaar met dodemansfunctie.
  • Zeer snel remsysteem voor maximale gebruikersbescherming: De gepatenteerde mechanische schijfrem stopt de schijf binnen 2 seconden na uitschakeling, ook bij een stroomstoring.
  • Stalen oogje voor het borgen bij werkzaamheden op grote hoogte.
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.
  • Constant toerental onder belasting.
  • Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.
  • Met het Metabo M-Quick-systeem kunt u zonder gereedschap snel van schijf wisselen met één druk op de knop.
  • Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.
  • Aanvullend trillingsarm handvat Metabo VibraTech (MVT).

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen