Compacte haakse slijpers, Type: 72250660

Artikelnummer: 077111 72250660
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer CG15-125BL
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.500 W
Maximaal toerental 3.800 min-1 - 9.000 min-1
Maximale vibratie volgens EN 5,1 m/s2
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 35 mm
Gewicht 2,2 kg
Kabellengte 4 m
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Brushless-motor
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077111 72250660
EAN/GTIN 4068708005426

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN − compacte haakse slijper ⌀ 125 mm.
  • Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.
  • Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.
  • Hoge overbelastingscapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).
  • Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen