• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Elektrische haakse slijper CG, M14 slijpspindelschroefdraad, voor 125 mm schijf-⌀, met herstartblokkering, met anti-vibratiehendel

Artikelnummer: 077111 7222796
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Artikel niet meer beschikbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent CG10-125
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.000 W
Maximaal toerental 11.000 min-1
Maximale vibratie volgens EN 8,5 m/s2
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 35 mm
Gewicht 2,1 kg
Netspanning 240 V
Netfrequentie 50 Hz
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid korte uitvoering
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077111 7222796
Kopiëren
EAN/GTIN 4014586894980
Kopiëren
Fabrikant C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN − compacte haakse slijper ⌀ 125 mm.
  • Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.
  • Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.
  • Hoge overbelastingscapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).
  • Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen