Compacte haakse slijpers 7222916023

Artikelnummer: 077111 7222916023
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer CG17-125INOX
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.700 W
Maximaal toerental 2.200 min-1 - 7.500 min-1
Maximale vibratie volgens EN 5 m/s2
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Maximale doorslijpdiepte 35 mm
Gewicht 2,4 kg
Kabellengte 4 m
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Toerental elektronica
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077111 7222916023
EAN/GTIN 4014586900353

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN − compacte haakse slijper ⌀ 125 mm.
  • Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.
  • Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.
  • Hoge overbelastingscapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).
  • Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.

Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen