{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GWS 9-125 S | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 900 W | |
Toerentalbereik | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Maximale vibratie volgens EN | 6 m/s2 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 34 mm | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Herstartblokkering | ja | |
Bijzonderheid | Elektronische toerentalregeling | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077109 9-125S | |
EAN/GTIN | 3165140923118 | |
Nummer fabrikant | 0601396104 |