Haakse slijper GWS 14-125

Artikelnummer: 077109 14-125
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Karton

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Karton
Fabrikantnummer GWS 14-125
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 1.400 W
Toerentalbereik 11.500 min-1
Draadaansluiting M14
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,3 kg
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid KickBack Control, zachte aanloop
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077109 14-125
EAN/GTIN 4059952576466
Nummer fabrikant 06017D0000

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige 1.400-W-motor en langere levensduur: Maximale productiviteit dankzij meer prestaties en betere robuustheid.
Uitstekende, ergonomische handgreep: Uitstekende ergonomie dankzij een versmalde handgreep.
KickBackControl, zachte aanloop, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, trillingsdemping en toerentalkeuze.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen