Haakse slijper GWS, Type: 17125SINOX

Artikelnummer: 077109 17125SINOX
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Karton

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Karton
Fabrikantnummer GWS 17-125 S INOX
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Wattage 1.700 W
Toerentalbereik 1.900 min-1 - 7.800 min-1
Draadaansluiting M14
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,4 kg
Netspanning 230 V
Netfrequentie 50 Hz
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid KickBack Control, herstartbeveiliging
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077109 17125SINOX
EAN/GTIN 4059952576619
Nummer fabrikant 06017D0500

Omschrijving

Uitvoering:

1700 W motor met toerentalelektronica, bijvoorbeeld ideaal voor de bewerking van edelstaal.
Uitstekende, ergonomische handgreep: Uitstekende ergonomie dankzij een versmalde handgreep.
Hoge gebruikersbescherming & controle: KickBackControl, zachte aanloop, herstartbeveiliging, overbelastingsbeveiliging, trillingsdemping en toerentalkeuze.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen