{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 18 V | |
Schacht | SDS Plus | |
Fabrikantnummer | M18CHX-502X | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Toerentalbereik | 0 min-1 - 1.400 min-1 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 26 mm | |
Maximaal aantal slagen | 4.900 min-1 | |
Slagenergie | 2,5 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-Plus | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 8,9 m/s2 | |
geschikt voor materiaal | Metselwerk; Beton; Steen | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075530 M18CHX | |
EAN/GTIN | 4002395160594 | |
Nummer fabrikant | 4933451381 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |