Accuboorhamer M18FHX

Artikelnummer: 075530 M18FHX
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • Schacht: SDS Plus
  • Gereedschapsopname vorm: SDS-Plus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Schacht SDS Plus
Fabrikantnummer M18ONEFHX-552X
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,5 Ah
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 0 min-1 - 1.330 min-1
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 28 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 26 mm
Maximaal aantal slagen 4.800 min-1
Slagenergie 2,5 J
Gereedschapsopname vorm SDS-Plus
Gewicht 4,5 kg
Maximale vibratie volgens EN 8,9 m/s2
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 075530 M18FHX
EAN/GTIN 4058546346973
Nummer fabrikant 4933478504

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.
  • Hoogvast metalen tandwielhuis.
  • Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.
18 V/5,0 Ah Red Li-ion-accuboorhamer, met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, geoptimaliseerd voor boringen in beton en metselwerk. Redlink-Plus™-elektronica − overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.
  • FIXTEC-gereedschapssnelwisselsysteem voor zonder gereedschap wisselen tussen de SDS-Plus-opname en de metalen snelspanboorhouder.
  • Draaistop voor lichte beitelwerkzaamheden.
  • Veiligheidskoppeling beschermt gebruiker en machine bij blokkerende boor.
  • Antivibratiesysteem AVS.

Levering:

Inclusief FIXTEC SDS-Plus-adapter, snelspanboorhouder 1,5 − 13 mm, extra handvat met boordiepteaanslag, snellader, 2 × 18 V accu, transportkoffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen