{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Schacht | SDS Plus | |
Fabrikantnummer | M12CH-402X | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Toerentalbereik | 0 min-1 - 900 min-1 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 10 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 13 mm | |
Maximaal aantal slagen | 6.575 min-1 | |
Slagenergie | 1,1 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-plus | |
Gewicht | 1,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 4,4 m/s2 | |
geschikt voor materiaal | Metselwerk; Beton; Steen; Staal | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075530 M12CH4 | |
EAN/GTIN | 4002395004676 | |
Nummer fabrikant | 4933446049 |