{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Schacht | SDS Max | |
Fabrikantnummer | GBH 18V-45 C | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 45 mm | |
Maximaal aantal slagen | 2.760 min-1 | |
Slagenergie | 12,5 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS Max | |
Gewicht | 8 kg | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075515 GBH18V45C | |
EAN/GTIN | 3165140915427 | |
Nummer fabrikant | 0611913000 |