{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GBH 18V-21 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Toerentalbereik | 0 min-1 - 1.800 min-1 | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 21 mm | |
Maximaal aantal slagen | 5.100 min-1 | |
Slagenergie | 2 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-Plus | |
Gewicht zonder accu | 2,4 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075515 GBH18V21 | |
EAN/GTIN | 4059952528106 | |
Nummer fabrikant | 0611911101 |