{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GBH 18V-26 F | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 8 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 26 mm | |
Maximaal aantal slagen | 4.350 min-1 | |
Slagenergie | 2,6 J | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-Plus | |
Gewicht | 3,6 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 13 m/s2 | |
geschikt voor materiaal | Metselwerk; Beton; Steen | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075515 GBH18V-26F | |
EAN/GTIN | 3165140956451 | |
Nummer fabrikant | 061191000E |