{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type AS 18 V | |
Fabrikantnummer | BSS18MTF12 | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
maximaal draaimoment | 785 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Aantal slagen | 0 min-1 - 3.800 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Gewicht | 1,65 kg | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074016 BSS18MTF12 | |
EAN/GTIN | 4058546374570 |