{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type B 18 V | |
Fabrikantnummer | BSS 18S12BL | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal draaimoment 1e niveau | 280 Nm | |
Aantal slagen 1e niveau | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Aantal slagen 2e niveau | 0 min-1 - 3.800 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074016 BSS1812 | |
EAN/GTIN | 4058546339258 | |
Nummer fabrikant | 4935472279 |