{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | AEG type AS 18 V | |
Fabrikantnummer | BSS18C12ZC | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
maximaal draaimoment | 410 Nm | |
Aantal slagen | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Gewicht | 3 kg | |
Typisch gebruik | Strong | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074016 BSS18C12ZC | |
EAN/GTIN | 4058546413637 |