Accu-slagschroefmachine, Type: M18ONEFF34

Artikelnummer: 074010 M18ONEFF34
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V
  • App-aansluiting: OneKey

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
App-aansluiting OneKey
Fabrikantnummer M18ONEFHIWF34-502X
Aantal inbegrepen accu’s 2
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Maximaal draaimoment 1e niveau 250 Nm
Maximaal draaimoment 2e niveau 500 Nm
Maximaal draaimoment 3e niveau 1.627 Nm
Maximaal draaimoment 4e niveau 1.627 Nm
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M33
Aantal slagen 1e niveau 0 min-1 - 850 min-1
Aantal slagen 2e niveau 0 min-1 - 1.850 min-1
Aantal slagen 3e niveau 0 min-1 - 2.400 min-1
Aantal slagen 4e niveau 0 min-1 - 2.400 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Buitenvierkant
Gereedschapsopname afmeting 3/4 inch
Gewicht 3,2 kg
Typisch gebruik Heavy Duty
geschikt voor materiaal Staal
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 074010 M18ONEFF34
EAN/GTIN 4058546029029
Nummer fabrikant 4933459730

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, krachtige FUEL™ accu-slagschroefmachine met borstelloze POWERSTATE™ EC-motor, lange motorlevensduur en hoge energie-efficiëntie. Solide metalen tandwielhuis en ergonomische middenhandgreep met softgrip-voering. Aanduiding acculadingsniveau, led-verlichting van het werkgebied. Rechts- / linksom draaiend en elektronische toerentalregeling. REDLINK PLUS™-elektronica − uniek vermogensmanagement:
  • Met systeemcommunicatie aandrijfmachine − accu.
  • Met overbelastingsbeveiliging voor een langere levensduur van accu, motor en drijfwerk.

DRIVE CONTROL™ maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
Accu-slagschroefmachine met borgveer levert maximaal 1.627 Nm aanhaalmoment en vervangt kabel- en persluchtapparaten. DRIVE CONTROL maakt snel wisselen mogelijk tussen 4 schakelstanden met verschillende toerental- en draaimomentinstellingen.
  • Compacte constructie.
  • Stand 4 voor optimale combinatie van vermogen en nauwkeurigheid bij het losdraaien van schroeven.
  • Krachtig 1627 Nm draaimoment.
  • 3/4 inch borgveer-opname.
  • ONE KEY™ app voor individualisering van de gereedschapsinstellingen.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security maakt o.a. de weergave van de laatste positie van het apparaat mogelijk.

Voordeel:

DRIVE CONTROL™ .

Levering:

Inclusief 2 × Li-ion-accu, lader, HD-box, riemclip.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en accessoires nr. 073808 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen