Accurugzak voor drukspuitapparaat M18™ SWITCH TANK™ M18BPFPH-0

Artikelnummer: 073981 M18BPFPH-0
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer M18BPFPH-0
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Nominale spanning 18 V
Gewicht 3 kg
Producttype Drukspuit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073981 M18BPFPH-0
EAN/GTIN 4058546229061
Nummer fabrikant 4933464961

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-drukspuitapparaat M18™ SWITCH TANK™ met verwisselbare tanks en elektronische pompen zonder krachtsinspanning. Geschikt voor decontaminatie van oppervlakken en personen.
  • Nieuw wisselsysteem maakt schoon werken zonder verontreinigingen mogelijk.
  • Toepassingsgerelateerde druk naar behoefte instelbaar op 5 niveaus.
  • Te gebruiken met alle accu's van de M18™-serie nr. 073808 e.v.

Levering:

Nulvariant. Zonder accu en lader.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen