Haakse accuschroefmachine CLBA123

Artikelnummer: 071142 CLBA123
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Accucapaciteit 3 Ah
Draaimomentbereik 3,3 Nm - 12 Nm
Toerentalbereik 65 min-1 - 650 min-1
Gereedschapsopname afmeting 3/8 inch
Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant
Gewicht zonder accu 1,46 kg
Hoogte 76 mm
Lengte 452,4 mm
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 071142 CLBA123
EAN/GTIN 697099651499
Nummer fabrikant CLBA123

Omschrijving

Uitvoering:

Cleco® CellClutch™ snoerloos assemblage gereedschap is slim en eenvoudig in gebruik en brengt programmeren naar de assemblagelijn met klassieke telfunctionaliteit. Precisie en herhalingsnauwkeurigheid met een CMK-waarde > 1,67 (bij een tolerantie van ±10% overeenkomstig ISO 5393).
  • Eenvoudig te programmeren: programmeer toerentallen en meertraps schroefbewerkingen om fouten te voorkomen en de productiviteit te verbeteren.
  • Beproefde Cleco-koppeling: biedt betrouwbaarheid en levensduur in de productielijn.
  • Bediener-statuslamp: Kleurweergave voor schroef- en batch-telstatus.
  • Meerkleurige led: werklamp voor extra ’OK/NOK’-bedienerterugmelding en gelijktijdige verlichting van uw werkstuk.
  • Programmeerbare schroefstrategieën: verwijder beschadigingen van de draad en verhelp fouten bij het schroeven met programmeerbare toerentallen en strategieën.
  • Uniform batterijplatform.

Levering:

Zonder dop, zonder accu’s en zonder lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073827 gr. MB18; 073816 gr. MB18 en onder nr. 073840. Voor het instellen van het draaimoment is een instelapparaat vereist; u vindt deze vanaf nr. 654381.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen