{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accuspanning | 18 V | |
Accucapaciteit | 3 Ah | |
Draaimomentbereik | 2,2 Nm - 8 Nm | |
Toerentalbereik | 92 min-1 - 915 min-1 | |
Gereedschapsopname afmeting | 3/8 inch | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Vierkant | |
Gewicht zonder accu | 1,46 kg | |
Hoogte | 76 mm | |
Lengte | 452,4 mm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer |
071142 CLBA083
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
697099651482
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
CLBA083
Kopiëren |
|
Fabrikant | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Deutschland, www.clecotools.de |