Accu-boorschroefmachine zonder accu GSR1890C

Artikelnummer: 070246 GSR1890C
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GSR 18V-90 C
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht 36 Nm
Maximaal draaimoment hard 64 Nm
Toerentalbereik 1e stand 0 min-1 - 630 min-1
Toerentalbereik 2e stand 0 min-1 - 2.100 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
Maximale spiraalboor-⌀ in hout 68 mm
Gewicht 1,1 kg
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Typisch gebruik Strong
Producttype Boorschroefmachine
USP1 18V
USP2 Borstelloze motor, met Softgrip, zonder accu, in L-Boxx

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 070246 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617213
Nummer fabrikant 06019K6002

Omschrijving

Uitvoering:

  • Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.
  • Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
  • Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
  • Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
  • Softgrip.

Uitbreiden met Connectivity-module mogelijk.

Levering:

Inclusief L-BOXX, zonder accu en lader.

Tip:

Bijbehorende reserveaccu’s, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863073867.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires