{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GSR18V-150C | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 0 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloze motor | |
Maximaal draaimoment zacht | 84 Nm | |
Maximaal draaimoment hard | 150 Nm | |
Toerentalbereik 1e stand | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Toerentalbereik 2e stand | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Snelspanhouder spanbereik | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 16 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 150 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 2,5 m/s2 | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Boorschroefmachine | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Borstelloze motor, met Softgrip, zonder accu, in L-Boxx |
Artikelnummer | 070246 GSR18V150C | |
EAN/GTIN | 4059952523217 | |
Nummer fabrikant | 06019J5002 |