Combinatiekit, 2 stuks 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x batterij 4,0 Ah, snellader

Artikelnummer: 0615A50038
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
    Producttype Assortiment elektrogereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 0615A50038
    EAN/GTIN 4053423251050
    Nummer fabrikant 0615A50038
    L-nummer L00590 1845

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Combo Kit 2 stuks
    • kit 18V: GSR 18V-45 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C)
    • De perfecte combinatie van professioneel elektrisch gereedschap met beschermende functies en indrukwekkend vermogen om efficiënt te werken

    Kenmerk:

    • Volume: 53,528 dm3
    • Brutogewicht: 8,994 kg
    • Nettogewicht: 8,994 kg
    • Dimensie Breedte: 325 mm
    • Hoogteafmeting: 305 mm
    • Lengte afmeting: 540 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen