Accu-startset: 2 x GBA 18 volt, 5.0 Ah en GAL 1880 CV

Artikelnummer: 1600A00B8J
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A00B8J
EAN/GTIN 3165140839341
Nummer fabrikant 1600A00B8J
L-nummer L00590 1916

Omschrijving

Omschrijving:

  • Startset: 2x GBA 18V 5Ah + GAL 1880 CV
  • Deze startset bevat twee 18 V oplaadbare batterijen met een capaciteit van 5,0 Ah en de GAL 1880 CV snellader
  • De meegeleverde GBA 18V 5Ah batterij biedt 25% langere looptijd dan de GBA 18V 4Ah batterij
  • Voor een betere warmteafvoer van binnen naar buiten zijn deze batterijen voorzien van COOLPACK 1
  • 0, die zorgt voor een langere levensduur en looptijd
  • Voor het snel opladen van de accu is deze set voorzien van de GAL 1880 CV snellader
  • Deze laadt de GBA 18V 5Ah in slechts 35 minuten op tot 80%
  • Al onze accu's zijn compatibel met nieuw en bestaand Bosch Professional gereedschap in dezelfde spanningsklasse sinds 2008
  • De GBA 18V 5Ah is voorzien van een laadniveau-indicator

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 5,0 Ah
  • Laadspanning batterij: 14,4 - 18 V
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Laadstroom: 8,0 A
  • Laadtijd bij batterijcapaciteit 5,0 Ah (80%/100%) ca.: 35/45 min
  • Celtype: Li-ion

Levering:

  • Karton
  • Snellader GAL 1880 CV
  • 2 x oplaadbare batterij GBA 18V 5.0Ah

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen