Accu Li-Ion 18V 4.0 Ah Einsch

Artikelnummer: 2607336816
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2607336816
Kopiëren
EAN/GTIN 3165140770583
Kopiëren
Nummer fabrikant 2607336816
Kopiëren
L-nummer L00590 2214
Kopiëren
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De Li-Ion inschuifbatterij ECP (met elektronische celbeveiliging) en LZA (laadstatusindicator) biedt batterijvermogen zonder geheugen en luiebatterij-effect
  • ECP maakt elektronische bewaking van de cellen in de batterij mogelijk
  • Dit verlaagt automatisch het uitgangsvermogen in het apparaat bij overbelasting, oververhitting of diepe ontlading
  • De LZA informeert de gebruiker door de laadstatus weer te geven, hoeveel vermogen er beschikbaar is
  • De accu heeft ook een lage zelfontladingssnelheid
  • Na 30 dagen inactiviteit is het accuniveau nog steeds 96% van de nominale capaciteit
  • De 18 V Li-Ion plug-in accu ECP is alleen geschikt voor Li-Ion gereedschap uit de Craftsman serie van dezelfde spanningsklasse
  • Het is compatibel met de snoerloze 18 V elektrische gereedschappen van Bosch uit de Craftsman serie voor plug-in accu's.

Kenmerk:

  • Afmeting breedte: 66 mm
  • Afmeting hoogte: 68 mm
  • Afmeting lengte: 146 mm
  • Accucapaciteit Ah: 4.0
  • Brutogewicht: 0,662 kg
  • Netto gewicht: 0,662 kg
  • Volume: 0,655 dm3
  • Celtechnologie: Li-Ion

Downloads en documenten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen